GENEBRE - CABEZAL MICROSWITCH 230V 4 HILOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73189 00 42
Ref.Sonepar
707098
EAN
8434055028481
Cabezal MICROSWITCH 230V 4 hilos. Alimentación: 220-240V (±10%) 50-60 Hz. P=1,2W. Construcción en polímero ignífugo, cable de 4 hilos, funda de PVC. Posición de la válvula n/c. Clase de protección IP54. Temperatura ambiente máxima de trabajo 60°C. Presión máxima de trabajo 10 bar.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE