GENEBRE - CAÐO TUBO FREG.VERTICAL 215MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68903 45
Ref.Sonepar
229260
EAN
8428381160946
Caño tubo fregadera mural S/A 250mm. Caño y tuerca realizados en latón según UNE-EN 1982. Cromado según EN 248. Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE