Fin de vida

GENEBRE - CAÑO TUBO FREG.MURAL S/A 180mm

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CAÑO TUBO FREG.MURAL S/A 180mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68901 45

Ref.Sonepar

493866

EAN

8428381160922

Caño tubo fregadera mural S/A 180mm. Caño y tuerca realizados en latón según UNE-EN 1982. Cromado según EN 248. Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE