GENEBRE - CINTA TEFLON PTFE 0,1x19

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CINTA TEFLON PTFE 0,1x19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3955 00

Ref.Sonepar

493688

EAN

8428381652083

Cinta selladora de teflón (PTFE) puro (99%). Ancho de la cinta de 19mm. Espesor de la cinta 0,1mm. Longitud de la cinta de 50 metros. Densidad de 0,54 gr/cm3. Temperatura de trabajo: -240ºC a 260ºC. Presión de trabajo: Desde VACío hasta 210 bar (Presión hidráulica 700bar). Inerte a los agentes químicos. No endurece, no envejece ni se adhiere. Resistencia a la tracción 10MPa. Elongación 50%. Rango de trabajo pH 1-14.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE