GENEBRE - CODO 90° MACHO T/POLIET. PVC RAC-GE 1 1/2"x50

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CODO 90° MACHO  T/POLIET. PVC RAC-GE 1 1/2"x50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0042 08

Ref.Sonepar

493413

EAN

8428381207061

Racor L codo macho 1.1/2"xPE50. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16). Construcción en latón forjado de cuerpo y tapa según UNE-EN 12165. Extremo roscado macho según ISO 7/1. Conexión a tubería mediante sistema de apriete diseño Genebre Rac-Ge. Anillo de apriete y anillo tope en latón cromado. Temperatura de trabajo de -10ºC a 90ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE