GENEBRE - CODO 90° MACHO T/POLIET. PVC RAC-GE 1 1/4"x40

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CODO 90° MACHO  T/POLIET. PVC RAC-GE 1 1/4"x40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0042 07

Ref.Sonepar

493412

EAN

8428381207054

Racor L codo macho 1.1/4"xPE40. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16). Construcción en latón forjado de cuerpo y tapa según UNE-EN 12165. Extremo roscado macho según ISO 7/1. Conexión a tubería mediante sistema de apriete diseño Genebre Rac-Ge. Anillo de apriete y anillo tope en latón cromado. Temperatura de trabajo de -10ºC a 90ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE