GENEBRE - CODO 90° MACHO T/POLIET. PVC RAC-GE 1"x32 - 0042 06
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0042 06
Ref.Sonepar
493411
EAN
8428381207047
Racor L codo macho 1"xPE32. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16). Construcción en latón forjado de cuerpo y tapa según UNE-EN 12165. Extremo roscado macho según ISO 7/1. Conexión a tubería mediante sistema de apriete diseño Genebre Rac-Ge. Anillo de apriete y anillo tope en latón cromado. Temperatura de trabajo de -10ºC a 90ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE