GENEBRE - CODO 90° MACHO T/POLIET. PVC RAC-GE 3"x90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0042 11
Ref.Sonepar
493416
EAN
8428381226963
Racor L codo macho 3"xPE90. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16). Construcción en latón forjado de cuerpo y tapa según UNE-EN 12165. Extremo roscado macho según ISO 7/1. Conexión entre cuerpo y tapa mediante unión roscada. Tornillería de acero inoxidable M10x30 DIN933-8.8. Arandela dentada de acero inoxidable, J10.5 DIN6798. Anillo de apriete y anillo tope con geometría simétrica para montaje en cualquier posición. Temperatura de trabajo de -10ºC a 90ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE