GENEBRE - CODO ROSCA MACHO VALVEX 75X2 1/2 GENEBRE

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CODO ROSCA MACHO VALVEX 75X2 1/2 GENEBRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0040 10

Ref.Sonepar

493408

EAN

8428381000594

Racor L codo macho 3"x90. Conexión entre cuerpo y tapa mediante unión roscada. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Arandela dentada de acero inoxidable AISI 304. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). Construcción en latón forjado de cuerpo y tapa según UNE-EN 12165. Extremo roscado gas (BSP) macho según ISO 28/1. Conexión a tubería mediante sistema de apriete diseño Genebre Valvex con tornillería. Anillo de apriete en latón. Anillo tope en acero Inox AISI 304. Temperatura de trabajo de -20ºC a 110ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE