GENEBRE - COLECTOR INOX 7+7 SALIDAS

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - COLECTOR INOX 7+7 SALIDAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71410 06 07

Ref.Sonepar

639948

EAN

8434055021420

Colector componible inoxidable 7+7 salidas. PN 6. Cuerpo en acero inoxidable AISI 304L. válvulas termostatizables y conexiones de latón según UNE-EN 12165. Juntas de EPDM. Extremos roscados rosca gas (BSP) ISO 228/1. Conexión en línea hembra G1", derivaciones laterales rosca macho G3/4" euroconus. Numero de vías, 3 a 12. Mandos y tapas de polímero. Presión máxima de trabajo 6 bar. Temperatura máxima 70°C.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE