Artículo bonificable CAE

GENEBRE - COLECTOR SANITARIO REGUL.4 VIAS 1" - 70171 06 04

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - COLECTOR SANITARIO REGUL.4 VIAS 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70171 06 04

Ref.Sonepar

493900

EAN

8428381866114

Colector simple componible sanitario con regulación 1" 4 vías. Construcción en latón niquelado UNE-EN 12165. Juntas en elastómero. Volante en ABS antirrobo. Conexión en derivación lateral rosca macho W24,5x 19h/1". Conexión en línea rosca macho-hembra ISO 228/1. Temperatura máxima de trabajo 110ºC. Presión máxima de trabajo 10bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE