Artículo bonificable CAE

GENEBRE - COLECTOR SIMP.COMPONIBLE 2 VIAS 1" - 70035 06 02

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - COLECTOR SIMP.COMPONIBLE 2 VIAS 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70035 06 02

Ref.Sonepar

493878

EAN

8428381866039

Colector simple componible 1" 2 vías. Construcción en latón CW617N según UNE-EN 12165, acabado niquelado. Extremos conexión en línea rosca macho hembra según ISO 228/1. Conexión en derivación rosca macho W24,5x19h/1". Presión máxima de trabajo 10bar. Temperatura máxima de trabajo 180 ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE