GENEBRE - CONECTOR R.M NPT TUB.1/2X1/2" INOX

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CONECTOR R.M NPT TUB.1/2X1/2" INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8405ND 02 006

Ref.Sonepar

1034030

EAN

8428381291596

Conector rosca Macho 1/4" para tubería rígida 6mm. Rosca Macho NPT ANSI/ASME B1.20.1. Construcción en acero inoxidable ASTM A479 (316). Diseño con doble cono: bajo torque de apriete y transmisión axial de la presión de cierre evitando torsión en el tubo. Cono frontal tratado térmicamente por nitruración. Aplicación en sistemas neumáticos e hidráulicos (estanqueidad incluso con gases ligeros: H2, He, ...). Fácil desmontaje y reapriete (recubrimiento de plata en la rosca de la tuerca para evitar gripaje). Presión máxima de trabajo 6000 psi (414bar). Temperatura de trabajo -54/426ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE