GENEBRE - CONECTOR R.M NPT TUB.1/2X3/8" INOX - 8405N 04 04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8405N 04 04
Ref.Sonepar
1034029
EAN
8428381290254
Conector Rosca Macho 1/2" para tubería rígida 1/2". Rosca Macho NPT ANSI/ASME B.1.20.1. Construcción en acero inoxidable ASTM A479 (316). Diseño con doble cono: bajo torque de apriete y transmisión axial de la presión de cierre evitando torsión en el tubo. Cono frontal tratado térmicamente por nitruración. Aplicación en sistemas neumáticos e hidráulicos (estanqueidad incluso con gases ligeros: H2, He, ...). Fácil desmontaje y reapriete (recubrimiento de plata en la rosca de la tuerca para evitar gripaje). Presión máxima de trabajo 6000 psi (414bar). Temperatura de trabajo -54/426ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


