GENEBRE - CONTAD.AGUA D.125 BRIDAS 5 WOLTMANN

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CONTAD.AGUA D.125 BRIDAS 5 WOLTMANN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6060 13

Ref.Sonepar

161700

EAN

8428381053279

Contador de agua tipo WOLTMANN con bridas DIN para la medición del consumo de agua fría 5". Registro seco, transmisión magnética. Posición de montaje horizontal o vertical (recomendable horizontal con el medidor hacia arriba). Precisión de medición conforme a la Norma ISO 4064, clase B. Extremos para conexiones. bridas DIN, ISO 7005, PN16. Baja pérdida de presión. Fácil mantenimiento y reparación del mecanismo de lectura sin necesidad de desmontar el contador de la tubería. 2 tomas para conexión de emisor de impulsos. Protección esfera IP68. Protección interna y externa contra la corrosión. No le afectan campos magnéticos externos. Condiciones de trabajo: Temperatura máxima del agua: 30ºC. Presión máxima de trabajo: 16bar (PN-16).

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE