GENEBRE - CONTAD.AGUA D.65 BRIDAS 2.1/2 WOLTMANN

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CONTAD.AGUA D.65 BRIDAS 2.1/2 WOLTMANN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6060 10

Ref.Sonepar

139757

EAN

8428381053255

Contador de agua tipo WOLTMANN con bridas DIN para la medición del consumo de agua fría 2.1/2". Registro seco, transmisión magnética. Posición de montaje horizontal o vertical (recomendable horizontal con el medidor hacia arriba). Precisión de medición conforme a la Norma ISO 4064, clase B. Extremos para conexiones. bridas DIN, ISO 7005, PN16. Baja pérdida de presión. Fácil mantenimiento y reparación del mecanismo de lectura sin necesidad de desmontar el contador de la tubería. 2 tomas para conexión de emisor de impulsos. Protección esfera IP68. Protección interna y externa contra la corrosión. No le afectan campos magnéticos externos. Condiciones de trabajo: Temperatura máxima del agua: 30ºC. Presión máxima de trabajo: 16bar (PN-16).

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE