GENEBRE - CONTADOR AGUA CON BRIDA 5" DIAMETRO 125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6060A 13
Ref.Sonepar
493793
EAN
8428381196594
Contador de agua tipo woltmann para la medición del consumo de agua fría 5" 250mm. Registro seco. Material de Cuerpo Fundición gris. Posición de montaje horizontal o vertical (recomendable horizontal con el medidor hacia arriba). Cumple con la Norma ISO 4064. Clase de precisión 2. Extremos conexión bridas ANSI B16.34 clase 150. Baja pérdida de presión. 2 tomas para conexión de emisor de impulsos. Protección esfera IP68. Protección interna y externa contra la corrosión. No le afectan campos magnéticos externos. Condiciones de trabajo: Temperatura máxima del agua: 30ºC. Presión máxima de trabajo: 16Kg/cm2.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


