GENEBRE - CONTROLADOR CAUDAL FLOW PEN 1 C.PLAST.

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - CONTROLADOR CAUDAL FLOW PEN 1 C.PLAST.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2850 06

Ref.Sonepar

112926

EAN

8428381001096

Controlador de flujo (líquidos) caja acero pintado. Racor latón. Lengüetas en acero inox. Para tuberías de 1" a 8". Conexión rosca gas 1".Temperatura máxima del fluido 110ºC. Temperatura de almacenamiento -20ºC a 80ºC. 6. Tensión/intensidad nominal: 250VAC/10A. IP54. Fuelle paleta en aleación cobre zinc. Tornillo regulación, tornillo fijación y muelle resorte en acero. Aplicable a sistemas de fluido frío/ caliente.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE