GENEBRE - CONTROLADOR FLUJO FLOW SWITCH 1" ACERO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2848 06
Ref.Sonepar
224716
EAN
8428381223191
Controlador de flujo líquidos caja aleación aluminio galvanizado. Racor latón. Lengüetas en acero inoxidable. Para tuberías de 1" a 8". Conexión rosca gas 1". Presión máxima de trabajo 10 bar. Temperatura máxima del fluido 110ºC. Temperatura de almacenamiento -20ºC/80ºC. 6. Tensión/intensidad nominal: 250VAC/10A. �?ndice de protección IP64 . Fuelle paleta en aleación cobre zinc. Tornillo regulación, tornillo fijación y muelle resorte en acero. Aplicable a sistemas de fluido frío/ caliente.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


