GENEBRE - ELECTROVALVULA 2 VIAS 1/2" CERR.MXT.220V - 4010 04 220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4010 04 220V
Ref.Sonepar
247657
EAN
8428381177203
Electroválvula de 1/2, 220 V, y de acción mixta que está normalmente cerrada. El cuerpo está fabricado en latón UNE-EN 12165, y el piloto mando es de acero inoxidable.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE