GENEBRE - ELECTROVALVULA 2 VIAS 1" ABTA.INDIR.220V - 4021 06 220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4021 06 220V
Ref.Sonepar
592906
EAN
8428381179184
Electroválvula de 1'' normalmente abierta y de acción indirecta, con dos vías de 220V. El cuerpo es de latón UNE-EN 12165, y el mando es de acero inoxidable. La membrana es Buna (bajo demanda Viton).
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE