GENEBRE - ELECTROVALVULA 2 VIAS 1" CERR.MXT.220V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4010 06 220V
Ref.Sonepar
298889
EAN
8428381177425
Electroválvula de 1'', 220 V, y de acción mixta que está normalmente cerrada. El cuerpo está fabricado en latón UNE-EN 12165, y el piloto mando es de acero inoxidable.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE