GENEBRE - ELECTROVÁLVULA 2 VÍAS N/C NPT 3/4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4022 05 A24V
Ref.Sonepar
1003740
EAN
8428381179665
Electroválvula 2 vías N/C NPT 3/4" A24V. Disponible con rosca NPT (referencia 4022). Normalmente cerrada. Acción indirecta. Cuerpo latón UNE-EN 12165. Piloto mando acero inoxidable. Membrana buna (bajo demanda vitón). Bobina 8W referencia 4808 o 14W referencia 4814.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE