GENEBRE - EMPALME 1" INOXIDABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0150 06 060
Ref.Sonepar
280697
EAN
8428381163954
Entronque macho-macho 1". Construcción en inoxidable 316 L (Tubo Soldado). Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1). Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150). Temperatura de trabajo -20 ºC a 220 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE