GENEBRE - EMPALME 2" INOXIDABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0150 09 100
Ref.Sonepar
280702
EAN
8428381168898
Entronque macho-macho 2". Construcción en inoxidable 316 L (Tubo Soldado). Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1). Presión máxima de trabajo 20bar (S-150). Temperatura de trabajo -20/220ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE