GENEBRE - ENLACE 3 PIEZAS M-H 2" INOXIDABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0341 09
Ref.Sonepar
893242
EAN
8428381061113
Enlace 3 piezas macho-hembra 2". Construcción en Inoxidable 316 (microfusión). Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1). Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144. Cierre con junta de PTFE. Presión máxima de trabajo 20 bar (S-150 ). Temperatura de trabajo -25 ºC a 180 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE