GENEBRE - ENTRONQUE SOLDAR-M 3" INOXIDABLE - 0149 11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0149 11
Ref.Sonepar
609765
EAN
8428381063285
Entronque soldar macho 3". Construcción en inoxidable 316 L (Tubo Soldado). Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1). Presión máxima de trabajo 20 Bar ( S-150 ). Temperatura de trabajo -20 ºC a 220.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE