GENEBRE - ESFERA LIMPIEZA 1" INOXIDABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2952 06
Ref.Sonepar
493531
EAN
8428381210016
Esfera difusora para limpieza interior de depósitos 1". Extremo de conexión roscado DIN 2999. Construcción en inox AISI 316 L. Pulido Sanitario Ra 0,8 um. Fácil limpieza y montaje. Angulo de proyección 360º. Doble rodamiento para giro de esfera. Presión de trabajo máxima 3 bar. Temperatura máxima de trabajo 120 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE