GENEBRE - FILTRO AUTLIMP.LGO.PN-16 1/2" LT.CR

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - FILTRO AUTLIMP.LGO.PN-16 1/2" LT.CR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3314 04

Ref.Sonepar

617687

EAN

8428381269458

Filtro autolimpiante largo 1/2". Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos roscados hembra (BSP) gas según ISO 228/1. Tamiz reforzado en acero inoxidable AISI 316. Luz del tamiz 500 micras. Presión máxima de trabajo 16bar (PN-16). Manómetro diámetro 53mm (0 a 16bar) tipo Bourdon en ABS y Racor latón con junta de NBR. Válvula esfera de latón y mando aluminio con extremo para conexión a manguera. Temperatura trabajo desde 0ºC hasta 120ºC.Elevada autonomía de filtrado y baja frecuencia de mantenimiento.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE