GENEBRE - FILTRO AUTLIMP.LGO.PN-16 1" LT.CR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3314 06
Ref.Sonepar
588009
EAN
8428381269472
Filtro autolimpiante largo 1". Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos roscados hembra (BSP) gas según ISO 228/1. Tamiz reforzado en acero inoxidable AISI 316. Luz del tamiz 500 micras. Presión máxima de trabajo 16bar (PN-16). Manómetro diámetro 53mm (0 a 16bar) tipo Bourdon en ABS y Racor latón con junta de NBR. Válvula esfera de latón y mando aluminio con extremo para conexión a manguera. Temperatura trabajo desde 0ºC hasta 120ºC.Elevada autonomía de filtrado y baja frecuencia de mantenimiento.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


