GENEBRE - FILTRO+ BRIDAS ANSI B16.5 S-150 3" - 2461A 11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2461A 11
Ref.Sonepar
847121
EAN
8428381270775
Filtro 3". Construcción: AISI 316. Juntas: PTFE. Conexión: bridas ANSI. Clase 150. Presión de trabajo: 19 kgs/cm2. Temp.: -30ºC +240ºC. Tamiz: AISI 316 chapa perforada (ver d1).
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE