GENEBRE - FILTRO+ BRIDAS ANSI B16.5 S-150 6"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2461A 14
Ref.Sonepar
847123
EAN
8428381270805
Filtro 6". Construcción: AISI 316. Juntas: PTFE. Conexión: bridas ANSI. Clase 150. Presión de trabajo: 19 kgs/cm2. Temp.: -30ºC +240ºC. Tamiz: AISI 316 chapa perforada (ver d1).
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE