GENEBRE - FILTRO+ BRIDAS DIN PN-16 5" AISI 31
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2461 13
Ref.Sonepar
875163
EAN
8428381022831
Filtro 5" y bridas DIN PN-16. Construcción AISI 316. Juntas PTFE. Conexión bridas DIN PN-16. Presión de trabajo: 16kg/cm2. Temperatura: -30ºC +240ºC. Tamiz AISI 316. Chapa reforzada (ver d1). 2470
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE