GENEBRE - FILTRO+PN-40 ROSCA GAS 1" INOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2460 06
Ref.Sonepar
216994
EAN
8428381001324
Filtro rosca gas 1" PN-40. Construcción inox. CF8M (316) microfusión. Juntas PTFE. Conexión rosca gas DIN 2999. Presión de trabajo: 40 kg/cm2. Temperatura: -30ºC +240ºC. Tamiz AISI 316. Chapa reforzada.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE