GENEBRE - FILTRO VALVULA RETENCION 2" AISI 316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2447 09
Ref.Sonepar
647693
EAN
8428381613497
Filtro válvula retención 2". Extremo roscado según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Acero inoxidable AISI 316. Presión de trabajo máxima 16bar. Temperatura de trabajo -20ºC/150ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE