Fin de vida

GENEBRE - FILTRO VALVULA RETENCION 2" AISI 316

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - FILTRO VALVULA RETENCION 2" AISI 316

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2447 09

Ref.Sonepar

675701

EAN

8428381613497

Filtro válvula retención 2". Extremo roscado según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Acero inoxidable AISI 316. Presión de trabajo máxima 16bar. Temperatura de trabajo -20ºC/150ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE