GENEBRE - FILTRO VALVULA RETENCION 4" AISI 316 - 2447 12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2447 12
Ref.Sonepar
592875
EAN
8428381013525
Filtro válvula retención 4". Extremo roscado según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Acero inoxidable AISI 316. Presión de trabajo máxima 16bar. Temperatura de trabajo -20ºC/150ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE