GENEBRE - GPO.DUCHA+SOP.+FLEXO NEW REGENT

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - GPO.DUCHA+SOP.+FLEXO NEW REGENT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68530 09 45 66

Ref.Sonepar

185365

EAN

8428381195627

Mezclador de ducha con Kit. Cuerpo y florones realizados en latón según UNE-EN 1982. Volantes realizados en Zamak. Cromado según EN 248. Monturas cerámicas 1/4 vuelta. Suministrado con flexo ducha de acero inoxidable (170 cm), mango de ducha, soporte y excéntricas de latón para fijación. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3bar). Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10bar.Presión mínima uso: 0,5bar. Presión recomendada: 1-5bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE