GENEBRE - GRIFO LAVABO 1 AGUA GE-2 CARTUCHO 25 CR

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - GRIFO LAVABO 1 AGUA GE-2 CARTUCHO 25 CR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1002 04

Ref.Sonepar

182643

EAN

8428381253365

Grifo lavabo 1 agua cartucho 25. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 25mm con una salida convencional. Atomizador plástico antical M24x1 con carcasa de latón cromado. Suministrado con sistema de fijación mediante tuerca de latón. Caudal mínimo: 8 litros/minutp (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 °C. Temperatura máxima recomendada: 65 °C. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE