GENEBRE - GRIFO MUR.C/TUBO 24CM GE-2 CART.25 CR. - 1008 04

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - GRIFO MUR.C/TUBO 24CM GE-2 CART.25 CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1008 04

Ref.Sonepar

205064

EAN

8428381016809

Grifo mural con tubo 24cm 1 agua cartucho 25. Cuerpo y caño-tubo giratorio realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 25mm con una salida convencional. Atomizador plástico antical hembra M22x1 con carcasa de latón cromado. Caudal mínimo: 8 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 °C. Temperatura máxima recomendada: 65 °C. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.