GENEBRE - GRIFO MUR.TUB.ALTO GE-2 CART.25 CR - 1005 04

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - GRIFO MUR.TUB.ALTO GE-2 CART.25 CR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1005 04

Ref.Sonepar

228247

EAN

8428381016618

Grifo mural con tubo alto 1 agua cartucho 25. Cuerpo y caño-tubo giratorio realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 25mm con una salida convencional. Atomizador plástico antical hembra M22x1 con carcasa de latón cromado. Caudal mínimo: 8 litros/minimo (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 °C. Temperatura máxima recomendada: 65 °C. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE