GENEBRE - GRIFO MURAL FREG.C.TUB.HORIZ.215mm GAMMA - 68093 11 45 66

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - GRIFO MURAL FREG.C.TUB.HORIZ.215mm GAMMA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68093 11 45 66

Ref.Sonepar

493847

EAN

8428381160908

Grifo mural fregadera año tubo alto 24cm. Cuerpo, florón y caño giratorio realizados en latón según UNE-EN 1982. Volante realizado en Zamak. Cromado según EN 248. Montura convencional. tomizador plástico antical hembra M22x1 con carcasa de latón cromado. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 °C. Temperatura máxima recomendada: 65 °C. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE