Fin de vida

GENEBRE - GRIFO REPISA FREG.C.TUB.VERT.215MM GAMMA

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - GRIFO REPISA FREG.C.TUB.VERT.215MM GAMMA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68003 11 45 66

Ref.Sonepar

228257

EAN

8428381160915

Grifo repisa fregadera caño tubo vertical 215 mm Gamma. Cuerpo y caño giratorio realizados en latón según UNE-EN 1982. Volante realizado en Zamak. Cromado según EN 248. Aireador plástico antical hembra M22x1. Montura convencional. Suministrado con conjunto de sujeción mediante tuerca de latón. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 ºC. Temperatura máxima recomendada: 65 ºC. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE