GENEBRE - GRUPO DUCHA EMPOTRADO 8" NEW REGENT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68535 09 45 66
Ref.Sonepar
818244
EAN
8428381195634
Grupo ducha empotrar New Regent. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Volantes y florones realizados en Zamak. Cromado según EN 248. Monturas cerámicas 1/4 vuelta. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3bar). Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10bar. Presión mínima uso: 0,5bar. Presión recomendada: 1-5bar.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE