GENEBRE - GRUPO DUCHA SOP.+FLEXO GAMMA CR. - 68110 11 45 66

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - GRUPO DUCHA SOP.+FLEXO GAMMA CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68110 11 45 66

Ref.Sonepar

228253

EAN

8428381094326

Mezclador ducha con Kit. Cuerpo y florones realizados en latón según UNE-EN 1982. Volantes realizados en Zamak. Cromado según EN 248. Monturas convencionales. Suministrado con flexo ducha de inoxidable cromado (170cm), mango de ducha, soporte y excéntricas de latón para fijación. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85°C. Temperatura máxima recomendada: 65°C. Presión máxima uso: 10bar. Presión mínima uso: 0,5bar. Presión recomendada: 1-5bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE