GENEBRE - INT.NIVEL AGUAS LIMPIAS CONMUTABLE

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - INT.NIVEL AGUAS LIMPIAS CONMUTABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3883 300

Ref.Sonepar

678664

EAN

8428381208648

Interruptor de nivel horizontal conmutable. Alimentación AC 125/250V 50/60Hz. Potencia máxima 1,5Kw. Máxima temperatura de funcionamiento 55ºC. �?ndice de protección IP68. Máxima inmersión con esta protección 10m. Intensidad máxima inductiva 4A. Máxima tensión aplicable 250VAC. Encapsulado en polipropileno co-polímero. Elevada resistencia a la mayor parte de ácidos y bases minerales hasta una concentración no superior al 10%, idóneo para el contacto con alimentos. Cable en neopreno H07RNF 3x1. Longitud de cable de 300cm. incluye contrapeso.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE