GENEBRE - LIMITADOR CAUDAL AGUA 1/2" 5L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1675 04 05
Ref.Sonepar
493466
EAN
8428381136750
Limitador de caudal de agua 1/2". Cuerpo en latón realizado según UNE-EN 1982. Cromado según EN 248. Caudal de 5 litros/minuto a 3 bar.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE