GENEBRE - MANG.ELAST.BRIDAS 3" EPDM ZINC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2831A 11
Ref.Sonepar
493524
EAN
8428381176756
Manguito elástico bridas 3". Cuerpo EPDM. Bridas ANSI 150 lB zincadas. Presión de trabajo max.: 10 kg/cm2. Temp. -10ºC +105ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE