GENEBRE - MANG.ELCO.SIMP.ONDA 5" EPDM ZINC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2831 13
Ref.Sonepar
256176
EAN
8428381001492
Manguito elástico simple onda 5". Cuerpo EPDM. Bridas DIN PN-10 zincadas. Presión de trabajo max:. 10 kg/cm2. Temp.: -10ºC +105ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE