GENEBRE - MANG.ELCO.SIMP.ONDA 6" EPDM ZINC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2831 14
Ref.Sonepar
256432
EAN
8428381001508
Manguito elástico simple onda 6". Cuerpo EPDM. Bridas DIN PN-10 zincadas. Presión de trabajo max:. 10 kg/cm2. Temp.: -10ºC +105ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE